110629 ハーレー用ブレーキディスク タルサ MOTO MASTER(モト マスター) 14668159

ハーレー用ブレーキディスク タルサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード14668159品番110629
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

デザインを重視したハーレー用のブレーキディスク。耐腐食性に優れたん高品質ステンレス製で、安定したブレーキングを可能にします。
商品名はアメリカのルート66沿いにある街の名前にちなんで付けられています。
ブレーキ性能もさることながら、デザイン的にもカスタマイズ性に優れています。
ワンピースタイプで派手さを控えたシンプルなデザインです。

タイプリアディスク径(Φmm)260有効幅(mm)【パッド】36穴径(mm)【ボルト】9.7主な適合車種R左)HARLEY883 L 07-11 R 00-03/1200 L 07-10 N 07-12径(mm)【ザグリ】20
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする