曜日別特売
28552042 専用スプロケット スチール製 520サイズ GALESPEED(ゲイルスピード) 14671835

専用スプロケット スチール製 520サイズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数42T
内容量1枚注文コード14671835品番28552042
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

レースやアフターマーケットで人気の高い信頼のブランド、X.A.M特注のゲイルスピードホイール専用オリジナルスプロケット。
動力伝達のロスを少なくするための広いPCDや、大幅に肉抜きされた軽量な仕様が特徴です。
表面処理にモリブデン充填を含めた特殊加工を施しフリクションの低減と耐久性の向上を図ったアルミ製と、
MotoGPや耐久レースなどでも採用されるほどの高剛性を誇るスチール製の二種類をラインナップ。

サイズ【チェーン】520歯数42T材質スチール製:S45C 炭素鋼ねじの呼び寸法M10適合内径(Φmm)80穴数6穴寸法PCD(mm)100
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14671835
2020-10-16
用途: リピート交換

ゲイルスピードのホイール使用の為、選択しました。高価なだけあって耐久性は非常に高いです。35,000kmを経過しチェーンが硬くなったので同時交換しましたが、当スプロケ自体はまだ使えそうでした。色が数種から選べるとベストだと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする