※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CCGT-JP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径Re(mm)
0.05
注文コード
14672755
品番
CCGT060200FN-JP SH725
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・コーナー半径Re・厚さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現
用途
・精密仕上げ加工における圧倒的な切りくず処理性能
・広い加工領域に対応したブレーカ設計
・高切込み加工によるバリ抑制と耐びびり性能を両立
材質
SH725
寸法L(mm)
6.5
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(Φmm)
2.8
送り速度(mm/rev)
0.02〜0.03
コーナー半径Re(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05〜2.50
寸法IC(mm)
6.35