EVOタンクリング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種HONDA 5穴 固定方法ボルト 注文コード14676157 品番TRT0064030400/B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は主な適合車種・固定方法52種類から選べます 他の種類を見る

EVOタンクバッグシリーズを装着するためのアタッチメントです。

固定方法ボルト 主な適合車種HONDA 5穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14675843
2021-03-07
用途:
2020年式CBR600RRに装着
医療・福祉・介護関連業

装着は簡単ですが,CBR600RRに関してはサイズがキツキツのようで.タンクキャップ開閉時に微妙に引っかかりがあります.開閉自体には問題ありません.ちょうど色もあっていて装着時のみためはすっきりしていて良いですね.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする