サイズフリー
全長(cm)43.5
中指長(cm)7.9
手の平幅(cm)10.8
手のひらまわり(cm)21.6
材質スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸、綿
色グレー
ゲージ数10
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
耐切創性E、5
機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性
入数(双)1
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)1.2
質量(g)108
混率(%)スペクトラ(R)40、ポリエステル40、ガラス繊維10、金属線(40μm)10
材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
アズワン品番65-2015-70