WIDIN
パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
4
注文コード
14680517
品番
HP503040
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途
工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)
材質
超々微粒子
全長
66
刃数
2
溝長
24
直径(Φmm)
4
先端角(°)
140゜
有効長(mm)
17
表面処理
TiAlN+HHコート
ねじれ角
30゜
シャンク径
6