※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
商品レビューを投稿する
参考基準価格(税別)¥19,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
木芯入り全面カラー軽量ポリエチレンまな板シリーズ
食物アレルギー対策判別しやすく見間違い、使用間違い防止に
ノロウィルス対策85℃・90秒以上の加熱消毒で不活化しますが、煮沸消毒しても反り歪みがにくい構造
木芯入り構造のため、従来のプラスチックまな板より約30%も軽く扱い易い
木芯入り軽量まな板シリーズは、食材名が印刷できるなどさまざまな工夫が施されています。