※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
曙産業の 菜箸・揚げ物箸
トルネード取り箸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14686517
品番
GM-4055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラーメン、うどん、おそばのつかみやすさは抜群です。
材質
ポリスチレン(SPS)
サイズ(cm)
30
色
黒
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
TKG品番
9-0434-1301
TKG品番(2017)
6-0390-1401