※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

トルネード取り箸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14686526 品番GM-4057
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラーメン、うどん、おそばのつかみやすさは抜群です。

材質ポリスチレン(SPS) サイズ(cm)30 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-20 TKG品番9-0434-1302 TKG品番(2017)6-0390-1402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする