※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の キッチン・調理用品
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の スープ濾し・ストレーナー
UK18-8ラウンドメッシュストレーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14686736
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
サイズ(cm)
5
直径×高さ(mm)
50×22
柄長さ(mm)
85
全長(mm)
160
メッシュ
30
TKG品番
9-0452-1201
TKG品番(2017)
6-0410-1001