※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の キッチン・調理用品
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の スープ濾し・ストレーナー
UK18-8ラウンドメッシュストレーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14686754
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
サイズ(cm)
8
直径×高さ(mm)
80×36
柄長さ(mm)
99
全長(mm)
190
メッシュ
30
TKG品番
9-0452-1203
TKG品番(2017)
6-0410-1003