※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の キッチン・調理用品
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の スープ濾し・ストレーナー
UK18-8ラウンドメッシュストレーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
10
注文コード
14686763
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
10
直径×高さ(mm)
100×45
柄長さ(mm)
126
全長(mm)
250
メッシュ
30
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0410-1004