曜日別特売
‐ 18-0でかにゃんこトング 田辺金具 14688023

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

18-0でかにゃんこトング

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14688023品番
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

にゃんこトングシリーズ
かわいい猫の手がしっかり料理をきゃっち!
調理にも使いやすい!万能トング

材質樹脂部/66ナイロン(抗菌・ガラス繊維入)、金属部/ステンレス幅W×全長(mm)50×240耐熱温度(℃)220TKG品番9-0498-0602TKG品番(2017)6-0441-1602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14688014
2024-09-02
用途: 食品の調理

可愛くてよくできた商品です。
小さいのは以前から使用していましたが、大サイズの方が使いやすいです

対象商品 : 14688023
2020-09-19
用途: 調理用

パスタに使用する際 横向きなら大量に 縦向きなら1本から 掴む事が出来ます。 想像していた以上に使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする