アルマイト 広口 ロート

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14688224 品番
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
サイズ(cm)12 材質アルミニウム 上径×下径×高さH(mm)132×30×113 TKG品番9-0507-0801 TKG品番(2017)6-0454-1001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
焙煎したコーヒー豆を容器に入れるために
クライムワークス 様 (サービス業)

自家焙煎したコーヒー豆をキャニスターに流し込むために買ってみました。壁などに掛けられるようにフックか穴があればよかったなーってことで星4つですが希望通りの仕事をしてくれて満足です。

1人が参考にしています
2025-02-25
用途:
廃油の移し替え
個人のお客様

廃油をペール缶にためておくために購入
価格も安く問題なく使用できています

1人が参考にしています
2024-09-14
用途:
漏斗として製品の小分けに使用
三精塗料工業株式会社 様

口の補強のためか、漏斗先端の肉持ちがあるが、もう少し薄い方が使いやすい。
軽量だし、丈夫さは十分。

1人が参考にしています
2024-09-17
用途:
台に取り付けました。
建設業・工事業

ピッタリのを探していました。丁度良いサイズでした。

対象商品:
14688224
2023-09-26
用途:
内職作業用に。
飲食業

物はしっかりしていますし切り口もしょりされてあるので安全に使うことができます。

対象商品:
14688224
2022-06-28
用途:
アンテナ製作
祐徳電子 様 (卸売・小売業)

特殊なアンテナ製作(試作)用に購入しました。
うまくいけば追加購入いたします。

対象商品:
14688224
2021-05-02
用途:
加工食品の充填
京町とさか 様 (飲食業)

今回、サイズ違いで購入致しました。
期待通りの品物でございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする