※使用例

ジャンボベンリナー No.120(スライス専用)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14689685 品番
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

厚み調節(0.5〜9mm)ができます。
交換部品の平刃は<CBV07>スーパーベンリナー用と共通です。

規格本体 寸法(縦×横×厚さ)(mm)325×160×50 TKG品番9-0666-0301 TKG品番(2017)6-0589-0301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
幅広で使いやすい 時短スライス
民宿 セルヴィ 様 (サービス業)

キャベツなどの大きいもののスライスのときが一番助かるお品。
小さいスライスは、食材を何度もスライスしないといけないんで疲れますがこちらは一挙にスライスで来るので時短にもなり最高

対象商品:
14689685
2022-05-13
用途:
食材のスライス

以前、スーパーベンリナーを使っていましたが、歯の厚さ調整が不安定(左右1箇所ずつあるので)で困っていました。このジャンボベンリナーは1箇所の調整だけで、綺麗に決まるので、大変利用しやすい。

3人が参考にしています
対象商品:
14689685
2020-12-02
用途:
聖護院かぶらの千枚漬け
農・林・水産業

自宅で栽培している聖護院かぶらの千枚漬けに使います。
2キロのかぶらをスライスするにはこの幅が必要なのですが、ホームセンターにはありません。
出来ればもう1センチ広いと言う事なしです。

4人が参考にしています
対象商品:
14689685
2021-02-05
用途:
大根やカブのスライス
御前崎のクルージング 様 (その他業種)

切れ味がたいへん良く、それがずっと持続するのがありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
14689685
2019-12-20
用途:
野菜のスライス
農・林・水産業

以前、働いていたホテルの厨房でベンリナ―をつかっていました。シンプルでありながら、丈夫で切れ味も良く、厚さの調整ができるので用途が広いです。まさに便利なー%ケ具です。

2024-12-13
用途:
日常使用
田中商店 様 (サービス業)

厚み確認のメモリが欲しい。毎回同じ厚みにしたいが試しカットで確認するも微妙に違う。1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5mm若しくは1mm刻みでもよい。

対象商品:
14689685
2018-08-16
用途:
調理
卸売・小売業

レギュラーサイズを愛用しているのですが、
今回はキャベツのスライスの為に購入
スライサーといえばベンリナー以外考えられません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする