※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

初雪 電動式ブロックアイススライサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14692476 品番HB600A
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
質量(kg)19 消費電力(W)200/185 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×477×710(896) 有効径(Φmm)(円盤)213 能力(kg)(氷削)1.8〜2.2/分 TKG品番9-0949-0101 TKG品番(2017)6-0839-0101

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする