※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
台和
台和の バンケット用品
台和の チェーフィングディッシュ
メラミン 角型フードパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14701646
品番
TKO-243W
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
サイズ(inch)
16
適合
16インチ角チェーフィング対応
サイズ
16インチ
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
346×207×40
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
432×293×54
TKG品番
9-1637-0101
TKG品番(2017)
6-1453-0101