※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の キッチン・調理用品
Carlisle(カーライル)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
Carlisle(カーライル)の お玉・レードル
カーライル PCレードル(注ぎ口付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14702075
品番
240
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト
全長(mm)
267
色
ブラック
容量(mL)
22
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-1728-1502
TKG品番(2017)
6-1472-1502