※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ポリカーボネイト サラダボール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14702093 品番
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
直径(Φmm)193 高さ(mm)85 材質ポリカーボネイト製 容量(mL)1200 サイズ(cm)20 内径×高さH(Φmm×mm)193×85 TKG品番9-0261-0408 TKG品番(2017)6-1473-0402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする