※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ポリカーボネイト サラダボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14702109
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
直径(Φmm)
223
高さ(mm)
105
材質
ポリカーボネイト製
容量(mL)
2000
サイズ(cm)
23
内径×高さH(Φmm×mm)
223×105
TKG品番
9-0261-0409
TKG品番(2017)
6-1473-0403