※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 桜花皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14702249
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
形状
変形
長辺(mm)
424
短辺(mm)
238
高さ(mm)
30
材質
メラミン樹脂
色
白
サイズ(cm)
42
間口W×奥行D×高さH(mm)
424×238×30
TKG品番
9-1658-0401
TKG品番(2017)
6-1499-0401