※使用例
ソリア
ソリアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ソリアの グラス・食器・カトラリー
ソリアの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ソリア エリカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(60個)
注文コード
14702854
品番
PS32703
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
PS
色
ブラック
高さ(mm)
27
短辺(mm)
40
長辺(mm)
100
TKG品番
9-1703-0102
TKG品番(2017)
6-1523-0102