※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
岡部洋食器製作所
岡部洋食器製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
岡部洋食器製作所の グラス・食器・カトラリー
岡部洋食器製作所の 箸・カトラリー・箸置き
口あたりやさしいフォーク 一体型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
14704394
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
麺類をすくったり、汁物の具だけを取り出すのに便利です。
材質
本体/シリコンゴム、ハンドル・芯/ナイロン66
種別
フォーク
幅(mm)
32
全長(mm)
195
色
ブルー
耐熱温度(℃)
-20〜200(煮沸消毒可能)
TKG品番
9-1837-0503
TKG品番(2017)
6-1635-0503