※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ここ
ここの 料理道具
ここの フライパン・グリルパン
ここの オーブンウェア
COCOpan ベーシック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14704638
品番
C101-001
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
特殊熱処理(窒化)により、空焚きが必要、サビつく、焦げ付くを解消!
サイズ(cm)
16
質量(kg)
0.28
底径(Φmm)
110
底面の厚さ(mm)
1.6
直径×深さ(mm)
160×32
TKG品番
9-1866-0101
TKG品番(2017)
6-1655-0101
注意
※初めてご使用の際は「油ならし」又は、油が馴染むまで調理前に「油返し」を行ってください。