※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ここ
ここの 料理道具
ここの フライパン・グリルパン
ここの オーブンウェア
COCOpan モーニング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14704708
品番
C105-001
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
浅型プレートタイプ
朝のワンディッシュ、目玉焼き、ベーコンが一度に作れるパンです。
サイズ(cm)
21
質量(kg)
0.45
底径(Φmm)
145
底面の厚さ(mm)
1.6
直径×深さ(mm)
210×23
TKG品番
9-1866-0201
TKG品番(2017)
6-1655-0201