曜日別特売
C103-001 COCOpan プレミア ここ 14704735

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

COCOpan プレミア

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1個注文コード14704735品番C103-001
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

底厚3.2mmの本格派!お肉の素材を最大に引き立てるすぐれもの

サイズ(cm)24質量(kg)1.23底径(Φmm)190底面の厚さ(mm)3.2直径×深さ(mm)240×38TKG品番9-1866-0301TKG品番(2017)6-1655-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-23
用途: 料理
株式会社ここ卸売・小売業

厚み3.2ミリは蓄熱性、放熱性に十分。
鉄だけど、窒化処理により、サビない焦げない、更に空焼きも必要とせずに、使い終わっても金属タワシでゴシゴシで水分とれば完了で正に業務用には最適。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする