※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

COCOpan プレミア

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14704753 品番 C103-003
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

底厚3.2mmの本格派!お肉の素材を最大に引き立てるすぐれもの

サイズ(cm)28 質量(kg)1.75 底径(Φmm)225 底面の厚さ(mm)3.2 直径×深さ(mm)280×45 TKG品番9-1866-0303 TKG品番(2017)6-1655-0303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-07-23
用途:
料理
株式会社ここ 様 (卸売・小売業)

厚み3.2ミリは蓄熱性、放熱性に十分。
鉄だけど、窒化処理により、サビない焦げない、更に空焼きも必要とせずに、使い終わっても金属タワシでゴシゴシで水分とれば完了で正に業務用には最適。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする