※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ここ
ここの 料理道具
ここの フライパン・グリルパン
ここの オーブンウェア
COCOpan 炒め
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14704787
品番
C102-001
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
深型中華鍋深型のフライパンスタイル
サイズ(cm)
20
質量(kg)
0.47
底径(Φmm)
110
底面の厚さ(mm)
1.6
直径×深さ(mm)
200×55
TKG品番
9-1866-0501
TKG品番(2017)
6-1655-0501