※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ここ
ここの 料理道具
ここの フライパン・グリルパン
ここの オーブンウェア
COCOpan 炒め
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14704805
品番
C102-003
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
深型中華鍋深型のフライパンスタイル
サイズ(cm)
24
質量(kg)
0.69
底径(Φmm)
140
底面の厚さ(mm)
1.6
直径×深さ(mm)
240×65
TKG品番
9-1866-0503
TKG品番(2017)
6-1655-0503