※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ここ
ここの 料理道具
ここの フライパン・グリルパン
ここの オーブンウェア
COCOpan 炒め
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14704823
品番
C102-005
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
深型中華鍋深型のフライパンスタイル
サイズ(cm)
28
質量(kg)
0.92
底径(Φmm)
160
底面の厚さ(mm)
1.6
直径×深さ(mm)
280×75
TKG品番
9-1866-0505
TKG品番(2017)
6-1655-0505