※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
三和精機製作所
三和精機製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三和精機製作所の グラス・食器・カトラリー
三和精機製作所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
(S)ミニステーキ皿グリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14704936
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
質量(g)
600
外径(Φmm)
150
板厚(mm)
4
内径×高さH(Φmm×mm)
125×12
TKG品番
9-1862-0701
木台寸法(mm)
171×151
TKG品番(2017)
6-1662-0301