マイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14705209 品番 BS-15-M
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

・安全機能:遠心中でもキャップが空かないセーフロック機能付き ・用途:遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究の分野など。 ・遠心強度:12000×g ・未滅菌 ・オートクレーブ可能(121℃・20分) ・目盛りあり

用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究 材質PP(ポリプロピレン) ナチュラル 容量(mL)1.5 機能ロックキャップ 入数(本)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする