曜日別特売
M33-270 紙すき鍋 舞 マイン 14709303

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

紙すき鍋 舞

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(300枚)注文コード14709303品番M33-270
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質間口W×奥行D(mm)240×240底径(Φmm)110TKG品番9-2111-0401TKG品番(2017)6-1947-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14709303
2025-12-09
用途: コース料理での小鍋
株式会社陽葵サービス業

とても頑丈に作られており、沢山具材を入れても破れません

2023-01-03
用途: 旅館 夕食の鍋で使用
サービス業

安価でしっかりしています。汁が漏れることも今までないです。固形燃料は25gまでです。30gを使用したことがありますが周りが焦げ、煙がたちます。30gでも対応した紙鍋があると助かります。使い捨てなので洗い物がへります。

1が参考にしています
2023-08-23
用途: 旅館 夕食
サービス業

ご夕食時に使用しています。安価で破れることも意図的に箸でつつくなどしなければほとんどありません。ただ折り目が弱いので汁を規定量入れても写真のような形にはなりません。結局一つ一つ手で無理やり広げて形を整えております。使い捨てで洗い物が減るのは嬉しいですが以前のように洗える鍋に戻すかどうか悩み中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする