※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

紙すき鍋 舞

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(300枚) 注文コード 14709319 品番 M33-271
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質 間口W×奥行D(mm)240×240×110 底径(Φmm)110 TKG品番9-2111-0402 TKG品番(2017)6-1947-0402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14709303
2025-12-09
用途:
コース料理での小鍋
株式会社陽葵 様 (サービス業)

とても頑丈に作られており、沢山具材を入れても破れません

2023-01-03
用途:
旅館 夕食の鍋で使用
サービス業

安価でしっかりしています。汁が漏れることも今までないです。固形燃料は25gまでです。30gを使用したことがありますが周りが焦げ、煙がたちます。30gでも対応した紙鍋があると助かります。使い捨てなので洗い物がへります。

1人が参考にしています
2023-08-23
用途:
旅館 夕食
サービス業

ご夕食時に使用しています。安価で破れることも意図的に箸でつつくなどしなければほとんどありません。ただ折り目が弱いので汁を規定量入れても写真のような形にはなりません。結局一つ一つ手で無理やり広げて形を整えております。使い捨てで洗い物が減るのは嬉しいですが以前のように洗える鍋に戻すかどうか悩み中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする