画像準備中

レンズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14712245 品番C125-0418-5M-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Basler Premium Cマウントレンズ(固定焦点距離4 mm、絞り範囲F1.8〜F22、解像度5MP)
センサーサイズが1/2までのすべてのBaslerカメラに適合
金属製ハウジング
Cマウント
ゴーストやベーリンググレアの軽減
高コントラスト
アイリスおよびフォーカス用の固定ネジ
アイリスリングとレンズバレルの絞りインジケーター
正確なフォーカス機構

寸法(mm)イメージサークル:7.3(1/2.5インチフォーマット) 質量(g)55 倍率0.008 光路長(mm)39.74 波長範囲(nm)400〜700 解像度【25% MTF、センター、開放絞り】230LP/mm用に設計【画像対角5.8mmでの解像度】解像度50%以上(画像の中心) 視野角【1/2.5インチフォーマット】水平:76.0°(@MOD)〜76.4°/垂直:58.2°(@MOD)〜58.5°【1/3インチフォーマット】水平:65.6°(@MOD)〜66.0°/垂直:49.6°(@MOD)〜49.9° 焦点距離(mm)4.09±5% 歪率(%)標準-18 撮影距離(m)0.5 フォーカス0.1mから無限大 絞りF1.8〜F22 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応 射出瞳位置-15.24mm フランジサイズ(mm)17.526 +0/-0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする