曜日別特売
DSD-10 リビー デザートサンド ボウル リビー 14713153

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

リビー デザートサンド ボウル

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)17
容量(mL)384
内容量1個注文コード14713153品番DSD-10
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
容量(mL)384サイズ(cm)17直径×高さ(mm)168×48TKG品番9-2312-0302TKG品番(2017)6-2118-0302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14713153
2020-02-19
用途: 食器
飲食業

我が家では、カレーソースやシチュー、ミネストローネや生野菜を盛ってサラダなど、いろいろアレンジして使ってます。使いやすいです。肉厚で重いですが、その分堅牢でしょう。日常使いでは生活の器ですから見た目の雰囲気や堅牢性を考えますと、アメリカで1800年代からレストランやダイナーで使われてきた業務用の器ですから安心して使えます。そう考えると、コスパもいいし、雰囲気良いし、いろいろ使って活きたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする