曜日別特売
HBS-NS-W×10 ササラブラシ HBS-NS 10本 椿本興業 14713539

ササラブラシ HBS-NS 10本

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(10本)毛色注文コード14713539品番HBS-NS-W×10
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

従来までのブラシ製造工法にはなかった独自製法で、独自の洗浄間と掃き取り製を実現。厨房機器・搬送コンベヤ等、清掃時に手の挿入が困難で危険が伴う箇所へのアタックが可能になりました。

用途器具洗浄向けブラシ材質毛:PBT(食品衛生適合)、グリップ:ステンレス全長(mm)240径(Φmm)毛材:0.4耐熱温度(℃)120毛色ブラシ幅(mm)35ブラシ長(mm)60
注意
※ブラシ毛材は食品衛生法食品・添加物等の規格基準(第370号)に適合しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする