※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ミネラリ カラー角クーペル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14713826
品番
JB276
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
色
グレー
高さ(mm)
56
サイズ(cm)
12
短辺(mm)
120
長辺(mm)
120
TKG品番
9-2354-1201
TKG品番(2017)
6-2138-1301