三友
三友の トラック輸送・運送用品
三友の 荷台用ゴムバンド
クロスバンジー丸ゴム 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14714790
品番
HR-2923
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
4方向に伸ばしてしっかり固定します。
強力な丸ゴムでしっかり固定できます。
用途
ネステナーや重量ラックなどの崩れ防止の抑えやパレット積みの荷物固定。
材質
ゴム部:天然ゴム、ポリプロピレン・フック部:鉄
色
黒
長さ(cm)
120
太さ(mm)
10
注意
※固定・結束などの用途以外に使用しないで下さい。
※最大伸長の8割を目安に使用して下さい。
※ほつれや切れなどが生じた場合は使用を中止して下さい。
※長期間の使用や紫外線に当てた場合劣化します。