カラートラックロープ混撚 赤

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14714799 品番 HR-2984
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

識別や判別がしやすいカラフルなロープです。
トラックの荷台のフックに掛けやすい、両端輪っか(アイ)加工済みです。

用途荷役作業。 材質ポリエチレン・ポリエステル 長さ(m)10 破断強度(N)約720 太さ(mm)9
注意
※使用用途以外のご使用はお避け下さい。
※使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい。
※結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする