三友
三友の トラック輸送・運送用品
三友の トラック/荷掛ロープ
カラートラックロープ混撚 赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14714817
品番
HR-2986
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
識別や判別がしやすいカラフルなロープです。
トラックの荷台のフックに掛けやすい、両端輪っか(アイ)加工済みです。
用途
荷役作業。
材質
ポリエチレン・ポリエステル
色
赤
長さ(m)
10
破断強度(N)
約1050
太さ(mm)
12
注意
※使用用途以外のご使用はお避け下さい。
※使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい。
※結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。