川村製紐
川村製紐の トラック輸送・運送用品
川村製紐の 荷台用ゴムバンド
アウトドアゴム3m 黒 3本
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
14716759
品番
kw93328 2mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
芯ゴムにカーボンを配合しており、とても丈夫なゴムです。
糸はポリエステルで水切れも良く、伸びを押さえてしっかりと作ってあります。
用途
アウトドアでの強力ロープ・自転車紐用ゴム。
材質
ゴム:天然ゴム(カーボン配合)、糸:ポリエステル
幅(mm)
2
色
ブラック
伸び(%)
200
巻数(m)
3
入数(本)
3