Jumbo Gel 10000ml ジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパック 14718186

Jumbo Gel 10000ml ジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパック 14718186
Jumbo Gel 10000ml ジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパック 14718186

ジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード14718186品番Jumbo Gel 10000ml
参考基準価格(税別)¥157,060販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

優れた防水性及び高い絶縁
耐熱性を有します
パワージェルと同様の目的で大容量ニーズに対応した製品です2
5
10リットルまでの3種類をラインアップ
解体可能で、再充填にも対応
硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する
自己消火性です
必要な分だけ使い、残りは保管。無駄のない施工環境を実現
長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります
開封後6ヵ月使用可能

適合ハロゲンフリー:YESその他納入品目:A液+B液透明(経年で乳白色に変化)使用温度(℃)15~30内容量(L)10対応解体除去:可能耐熱温度(℃)25~125安全性無毒性可使時間(分)17(23℃)粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧12kV/mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする