Clear Gel 500ml クリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパック 14718211

Clear Gel 500ml クリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパック 14718211
Clear Gel 500ml クリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパック 14718211
Clear Gel 500ml クリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパック 14718211
Clear Gel 500ml クリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパック 14718211
Clear Gel 500ml クリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパック 14718211

クリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内容量(mL)500注文コード14718211品番Clear Gel 500ml
参考基準価格(税別)¥19,830販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

パックの仕切りを外して混合するので、容器等の準備が不要です
非常に高い透明度を有します
透明度が長期にわたり持続します
解体が可能です
硬化前は非常に低粘度のため、注入時間が早い
自己消火性
IP68
用途に応じて5種類の容量が選べます
未開封で1年(製造から24ヵ月)

適合ハロゲンフリー:YESその他納入品目:セパレーター付きパック高透明使用温度(℃)15~30内容量(mL)500対応解体除去:可能耐熱温度(℃)40~150粘度1000mPa×s(23℃)安全性無毒性可使時間(分)15(23℃)使用期間(年)保管条件:周囲0~40/1年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧15kV/mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする