パワージェル解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14718378 品番Power Gel 1000ml
参考基準価格(税別)¥13,680 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

優れた防水性及び高い絶縁
耐熱性を有します
透明なため対象物の目視が可能(経年で琥珀色に変化します)
解体可能で、再充填も可能(除去後再使用は不可)
硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する
自己消火性です
1:1の混合比で必要な分だけ使い、残りは保管でき、無駄のない
長期保管可能(5年〜10年)※保管環境によります
開封後6ヵ月使用可能

適合ハロゲンフリー:YES その他納入品目:A液+B液、ビーカー、ヘラ 透明(経年で琥珀色透明に変化) 使用温度(℃)15〜30 対応解体除去:可能 耐熱温度(℃)40〜150 安全性無毒性 可使時間(分)15(23℃) 粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m 使用期間(年)保管条件:周囲0〜40/510年(未開封) 危険物の類別非危険物 絶縁耐力≧15kV/mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする