パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スライサー・削り/おろし/ジューサー
パール金属の ハンドル式スライサー
クッキー スピードチョッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14721309
品番
CC-1186
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ハンドルを数回引っ張るだけで時短みじん切り。
食材が飛び散らず、後片付けもラクラク。
ecoな手動式。
材質
容器:ポリスチレン、ふた:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂、ふた軸:POM樹脂、カッター部:ポリエチレン、すべり止め:熱可塑性エラストマー、金属部:ステンレス鋼
色
グリーン
質量(g)
203
寸法(外径×高さ)(mm)
125×95