曜日別特売
S-20 水溶性切削油 エヌエスケミカル 14721508

水溶性切削油

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(4L)
内容量1個(4L)注文コード14721508品番S-20
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

水溶性のためべとつきがなく環境に配慮した新しいタイプの切削油。しかしエマルジョン系に近い切削性能を有する。塩素系の添加剤不使用。

用途
あらゆる鋼材に使用できる万能タイプの切削油。
容量(L)4危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14721508
2024-07-04
用途: 切削加工
株式会社協立機工

以前使用していた水溶性切削油に比べて、液体の機械へのべた付きなども軽減されて使いやすいと思います。また冷却効果もあり、時短効果もあります。

対象商品 : 14721508
2021-02-25
用途: 部品の研削に使用

研削には何の問題も無く使用できるのですが泡がすぐに出てくるので泡消し剤が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする