パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
パール金属の こし袋・こし布
茹でクック フライパン用ストレーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14721607
品番
HB-5680
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
フライパンが茹で鍋に。
26、28cmのフライパンに使用できます。
材質
ステンレス鋼
質量(g)
160
適合サイズ(cm)
26・28兼用
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
440×90×250
線の太さ
網の線材:12メッシュ