曜日別特売
C-1075 Simplice メガビッグ竜巻チョッパー パール金属 14721641

 

C-1075 Simplice メガビッグ竜巻チョッパー パール金属 14721641
C-1075 Simplice メガビッグ竜巻チョッパー パール金属 14721641
C-1075 Simplice メガビッグ竜巻チョッパー パール金属 14721641
C-1075 Simplice メガビッグ竜巻チョッパー パール金属 14721641
C-1075 Simplice メガビッグ竜巻チョッパー パール金属 14721641
C-1075 Simplice メガビッグ竜巻チョッパー パール金属 14721641
C-1075 Simplice メガビッグ竜巻チョッパー パール金属 14721641

Simplice メガビッグ竜巻チョッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード14721641品番C-1075
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

材料の下ごしらえが簡単に。
時短調理に最適。
電気がいらないのでどこでも使えます。
まな板を汚さずに少しの力できれいなみじん切りができます。
パーツが少ないので洗いも簡単です。
すばやく玉ねぎのみじん切りができます。

材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた・内ぶた・かくはん羽根:ポリプロピレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた軸:ポリアセタール(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、カッター部:ポリエチレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、金属部:ステンレス鋼質量(g)330容量(L)0.98寸法(外径×高さ)(mm)125×155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする