パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
パール金属の スープ濾し・ストレーナー
Simple Use みそ取り
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14721729
品番
CC-1697
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
くるっと回して、いつも同じ量。
同じ味に。
約大さじ1杯分
仕様
大さじ(約):1杯分
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
S
質量(g)
25
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
195×30×30